• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR-V [17] Digitaler Bügelmessschraube 75-100 mm komplett mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157048DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157048DKS
EAN / GTIN 4059192058630
Herstellernummer 4157048DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-V
Messbereich 75 - 100 mm mm
Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.

Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
DIN 863-3
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb