• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR-V (17) Digitaler Bügelmessschraube 25-50mm, komplett

Artikel-Nr.: 4157046
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157046
EAN / GTIN 4059192058616
Herstellernummer 4157046
L-Nummer L40080 2760

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Aufnahmebohrungen für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5mm
  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • QUICK DRIVE Schnellverstellung
  • Nicht drehende Spindel
  • Vorgezogene Ratsche
  • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-V Messbereich 25 - 50 mm
  • Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.
  • Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
  • IP Schutzart: IP 65
  • DIN 863-3
  • Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Gewindeflanken- und Zahnrad-Durchmessern mittels wechselbaren Messeinsätzen.
  • Datenschnittstelle: USB
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: mm/inch
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional)
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • IP Schutzart: IP 65
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Aufnahmebohrung: Für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5 x 15,5 mm
  • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
  • Datenschnittstelle: Digimatic
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
  • Produkttyp: 40 EWR-V
  • Messbereich: 25 - 50 mm
  • Messbereich: 1 - 2″
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messkraft (Text): 5 - 10
  • Abmessung c in mm: 82 mm
  • Abmessung a in mm: 44 mm
  • Abmessung b in mm: 13.5 mm
  • Ziffernhöhe: 10 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Spindelsteigung_mm: 5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 4 µm

Norm:

DIN 863-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb