• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR-S (17) Digitaler Bügelmessschraube 75-100mm, mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157044KAL
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157044KAL
EAN / GTIN 4059192058593
Herstellernummer 4157044KAL

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit schneidenförmigen Messflächen
  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • QUICK DRIVE Schnellverstellung
  • Nicht drehende Spindel
  • Vorgezogene Ratsche
  • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-S; Messbereich 75 - 100 mm; Zum Messen von schmalen Nuten, Einstichen usw.; Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic; IP Schutzart: IP 65; DIN 863-3; Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″; Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Messen von schmalen Nuten, Einstichen usw.
  • Datenschnittstelle: USB
  • Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional)
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • IP Schutzart: IP 65
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Material Messfläche: gehärteter Stahl
  • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
  • Datenschnittstelle: Digimatic
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
  • Messbereich: 75 - 100 mm
  • Produkttyp: 40 EWR-S
  • Messbereich: 3 - 4″
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messkraft (Text): 5 - 10
  • Abmessung c in mm: 132.5 mm
  • Abmessung a in mm: 73 mm
  • Abmessung b in mm: 17 mm
  • Ziffernhöhe: 10 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 5 µm
  • Spindelsteigung_mm: 5 mm

Norm:

DIN 863-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb