• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR-K Digitaler Bügelmessschraube 0-20 mm mit Datenschnittstelle mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157040DKS
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157040DKS
EAN / GTIN 4059192058708
Herstellernummer 4157040DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-K
Messbereich 0 - 20 mm mm
Zur Messung von Crimphöhen an Crimpkontakten und Aderendhülsen
Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
Werksnorm
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb