• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR-B Digitaler Bügelmessschraube 0-25 mm mit Datenschnittstelle mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157032DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157032DKS
EAN / GTIN 4059192058715
Herstellernummer 4157032DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-B
Messbereich 0 - 25 mm mm
Zum Messen von Nuten, Keilwellen, Einstichen usw.
Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
DIN 863-3
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb