Ausführung:
- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- QUICK DRIVE Schnellverstellung
- Nicht drehende Spindel
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-L Messbereich 75 - 100 mm
- Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren zu Beispiel: wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten Oberflächen verhindert werden
- Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden
- Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen.
Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
Werksnorm
Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui
Merkmal:
- Anwendung: Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren z.B. wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten Oberflächen verhindert werden. Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden. Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen.
- Datenschnittstelle: USB
- Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
- Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
- Funktion: mm/inch
- Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
- Produktgruppenname: Micromar
- Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
- Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional)
- Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
- IP Schutzart: IP 65
- Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
- Material Messfläche: Hartmetall
- Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
- Datenschnittstelle: Digimatic
- Funktion: DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
- Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
- Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
- Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
- Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
- Messbereich: 75 - 100 mm
- Produkttyp: 40 EWR-L
- Messbereich: 3 - 4″
- Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
- Messkraft (Text): 5 - 10
- Abmessung c in mm: 107 mm
- Abmessung a in mm: 57 mm
- Abmessung b in mm: 13 mm
- Ziffernhöhe: 10 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
- Spindelsteigung_mm: 5 mm
- Fehlergrenze_µm: 3 µm
- Parallelitätsabweichung in µm: 3 µm
- Ebenheitsabweichung in µm: 0.6 µm
Norm:
Werksnorm