• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR-L (17) Digitaler Bügelmessschraube 25-50mm, mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157021KAL
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157021KAL
EAN / GTIN 4059192058531
Herstellernummer 4157021KAL

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • QUICK DRIVE Schnellverstellung
  • Nicht drehende Spindel
  • Vorgezogene Ratsche
  • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-L Messbereich 25 - 50 mm
  • Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren zu Beispiel: wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten Oberflächen verhindert werden
  • Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden
  • Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen.
Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
Werksnorm
Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″

Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren z.B. wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten Oberflächen verhindert werden. Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden. Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen.
  • Datenschnittstelle: USB
  • Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional)
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • IP Schutzart: IP 65
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
  • Datenschnittstelle: Digimatic
  • Funktion: DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
  • Produkttyp: 40 EWR-L
  • Messbereich: 25 - 50 mm
  • Messbereich: 1 - 2″
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messkraft (Text): 5 - 10
  • Abmessung c in mm: 57 mm
  • Abmessung a in mm: 36 mm
  • Abmessung b in mm: 11 mm
  • Ziffernhöhe: 10 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Spindelsteigung_mm: 5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 2 µm
  • Parallelitätsabweichung in µm: 2 µm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.6 µm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb