Ausführung:
- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Schnelltrieb
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR; Messbereich 0 - 100 mm; ; Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic; IP Schutzart: IP 65; Werksnorm; Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″; Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaße, Etui
Merkmal:
- Datenschnittstelle: USB
- Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
- Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
- Funktion: mm/inch
- Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
- Produktgruppenname: Micromar
- Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
- Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional)
- Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
- IP Schutzart: IP 65
- Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
- Material Messfläche: Hartmetall
- Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschrauben
- Datenschnittstelle: Digimatic
- Funktion: DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
- Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
- Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
- Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
- Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
- Produkttyp: 40 EWR
- Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
- Messbereich: 0 - 4″
- Messbereich: 0 - 100 mm
- Messkraft (Text): 5 - 10
- Ziffernhöhe: 10 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
- Spindelsteigung_mm: 0.5 mm
Norm:
Werksnorm