• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR (17) Digit. Bügelmess- schraube 25-50mm o. DA, m. K.

Artikel-Nr.: 4157012KAL
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4157012KAL
    EAN / GTIN 4059192058401
    Herstellernummer 4157012KAL
    L-Nummer L40080 2909

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
    • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
    • Schnelltrieb
    • Vorgezogene Ratsche
    • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

    Beschreibung:

    Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR Messbereich 25 - 50 mm
    • Datenschnittstelle:
    • IP Schutzart: IP 65
    • Werksnorm
    • Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
    Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui

    Merkmal:

    • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
    • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
    • Funktion: mm/inch
    • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
    • Produktgruppenname: Micromar
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
    • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
    • IP Schutzart: IP 65
    • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
    • Material Messfläche: Hartmetall
    • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
    • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
    • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
    • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
    • Produkttyp: 40 EWR
    • Messbereich: 25 - 50 mm
    • Messbereich: 1 - 2″
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
    • Messkraft (Text): 5 - 10
    • Abmessung c in mm: 57 mm
    • Abmessung a in mm: 36 mm
    • Abmessung b in mm: 11 mm
    • Ziffernhöhe: 10 mm
    • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
    • Fehlergrenze_µm: 2 µm
    • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb