• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 ER (17) Digitaler Bügelmessschraube 0-25 mm, komplett, mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157010DKS
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157010DKS
EAN / GTIN 4059192058388
Herstellernummer 4157010DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Schnelltrieb
  • Vorgezogene Ratsche
  • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 ER; Messbereich 0 - 25 mm; ; Datenschnittstelle:; IP Schutzart: IP 40; Werksnorm; Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″; Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Merkmal:

  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • IP Schutzart: IP 40
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
  • Produkttyp: 40 ER
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messbereich: 0 - 25 mm
  • Messbereich: 0 - 1″
  • Messkraft (Text): 5 - 10
  • Abmessung c in mm: 32 mm
  • Abmessung a in mm: 24 mm
  • Ziffernhöhe: 10 mm
  • Abmessung b in mm: 9.5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 2 µm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb