• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWR Digitaler Bügelmessschraube 50-75 mm mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157002KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157002KAL
EAN / GTIN 4059192058456
Herstellernummer 4157002KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR
Messbereich 50 - 75 mm mm

Datenschnittstelle: MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
IP Schutzart: IP 65
Werksnorm
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb