• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenroller

Artikel-Nr.: 4157
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 4157
EAN / GTIN 4017976341576
Herstellernummer 4157
L-Nummer L90080 1084

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Klemmflächen mit Filzbelag. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Reifen mit Vollgummibereifung. Maximale Klemmbreite 30-95 mm (für Fenster geeignet).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Schaufelbreite (mm): 95
Schaufeltiefe (mm): 300
Gesamtlänge (mm): 300
Gesamtbreite (mm): 319
Gesamthöhe (mm): 307
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb