• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

R13step B - Stehleiter 2 x 12 Stufen

Artikel-Nr.: 41563
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41563
EAN / GTIN 4003866415632
Herstellernummer 41563
L-Nummer L90010 1115

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
Holme abriebfest eloxiert.
Scharniere aus Aluminium Druckguss.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.65 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 17.8 kg
Grundfläche 2,55 m × 0,71 m
Leiterlänge 3.39 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 12
Stufenanzahl 2 × 12
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 3.15 m
untere, äußere Breite 0.71 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb