• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 1/4 x 5/16″ L.109mm

Artikel-Nr.: 41561620
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41561620
EAN / GTIN 4018754164448
Herstellernummer 41561620
L-Nummer L60010 2576

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant
  • wie Nr. 25, jedoch in Ganzstahl-Ausführung
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Merkmal:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Länge mm (L): 109 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 60 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/4 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 5/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb