{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 2.000 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,12 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 202 mm | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 20 mm | |
Messtechnik | digital | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 415542 2000 | |
EAN / GTIN | 7640125712728 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Messschieber „Ultra Light“, Messbereich: 2000mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
3.736,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
2.174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Gewicht | 2,5 kg | 2,5 kg |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schnabellänge | 202 mm | 150 mm |
Messtechnik | digital | digital |
Produktart | Universal-Messschieber | Werkstattmessschieber |