• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 1/2 x 9/16″ L.170mm

Artikel-Nr.: 41553234
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41553234
    EAN / GTIN 4018754116287
    Herstellernummer 41553234
    L-Nummer L60010 1346

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • umschaltbar
    • mit Doppelsechskant
    • abgewinkelt
    • 22 Zähne
    • verchromt

    Merkmal:

    • a: 12 mm
    • d1: 26 mm
    • d2: 30 mm
    • Länge mm (L): 170 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Gewicht: 140 g
    • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/2 ″
    • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/16 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb