• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alto L - Sprossen-Anlegeleiter 12 Spr.

Artikel-Nr.: 41552
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Sprosse
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41552
    EAN / GTIN 4003866415526
    Herstellernummer 41552
    L-Nummer L90010 691

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Sprossentiefe 30 mm.
    Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
    Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
    Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
    Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 4.4 m
    Belastung max. 150 kg
    Breite Quertraverse 0.79 m
    Gewicht 7 kg
    Leiterlänge 3.61 m
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
    Sprossenanzahl 12
    Stufentiefe 30 mm
    Äußere Breite 350 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb