• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 TSZ Feinzeiger-Stand- meßschraube 0-2″ ohne

Artikel-Nr.: 4154931
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4154931
EAN / GTIN 4059192004811
Herstellernummer 4154931
L-Nummer L40080 2509

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Kräftiger Stahlbügel, um 45° gegen stabilen Fuß neigbar
  • Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
  • Höhenverstellbarer Anschlag
  • Konstante Messkraft
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Feststelleinrichtung

Beschreibung:

Feinzeiger-Standmessschraube Micromar 40 TS Messbereich: 0 - 2″
  • Skalenteilungswert Feinzeiger (inch):
Lieferumfang: Bedienungsanleitung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produkttyp: 40 TS
  • Messbereich: 0 - 2″
  • Spindelsteigung (imperial): .025″
  • Skalenteilungswert inch: .00025″
  • Fehlergrenze inch: .00008″
  • Parallelitätsabweichung inch (Text): .00008″
  • Ebenheitsabweichung inch (Text): .00001″
  • Spindeldurchmesser_mm: 7.5 mm
  • Messkraft: 6.5 N
  • Messkraft (Text): 6.5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb