• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 T Feinzeigermeßschraube ohne Feinz.1003,50-100 mm

Artikel-Nr.: 4154019
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Messtechnik analog
    Produktart Feinzeigermessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4154019
    EAN / GTIN 4059192004743
    Herstellernummer 4154019
    L-Nummer L40080 990

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
    • Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
    • Konstante Messkraft
    • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
    • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
    • Feststelleinrichtung

    Beschreibung:

    Feinzeigermessschraube Micromar 40 T DIN 863-3 Messbereich: 50 - 100 mm
    • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
    Lieferumfang: Bedienungsanleitung, ohne Anzeigegerät, Etui

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produkttyp: 40 T
    • Messkraft: 6.5 N
    • Messkraft (Text): 6.5
    • Parallelitätsabweichung in µm: 2 µm
    • Fehlergrenze Ge (µm): 1 µm
    • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
    • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm
    • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

    Norm:

    DIN 863-3

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb