• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 T Feinzeigermeßschraube ohne Feinz.1003, 25-50 mm

Artikel-Nr.: 4154018
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4154018
EAN / GTIN 4059192004736
Herstellernummer 4154018
L-Nummer L40080 1571

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
  • Konstante Messkraft
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Feststelleinrichtung

Beschreibung:

Feinzeigermessschraube Micromar 40 T DIN 863-3 Messbereich: 25 - 50 mm
  • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, ohne Anzeigegerät, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produkttyp: 40 T
  • Messbereich: 25 - 50 mm
  • Messkraft: 6.5 N
  • Messkraft (Text): 6.5
  • Parallelitätsabweichung in µm: 2 µm
  • Fehlergrenze Ge (µm): 1 µm
  • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Norm:

DIN 863-3

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb