• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 T/1003 Feinzeigermessschraube 0-25 mm mit mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4154000DKS
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
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4154000DKS
EAN / GTIN 4059192004675
Herstellernummer 4154000DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
  • Konstante Messkraft
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Feststelleinrichtung

Beschreibung:

Feinzeigermessschraube Micromar 40 T; DIN 863-3; Messbereich: 0 - 25 mm; Skalenteilungswert (µm): 1 µm; Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Anwendung: Schnellprüfung des Durchmessers von zylindrischen Teilen (Wellen, Bolzen, Schäfte) Dicken- und Längenmessungen Besonders geeignet für genaue Serienteile
  • Produkttyp: 40 T
  • Messbereich: 0 - 25 mm
  • Abmessung b in mm: 28 mm
  • Abmessung a in mm: 27 mm
  • Abmessung d in mm: 11 mm
  • Abmessung e in mm: 8 mm
  • Messkraft: 6.5 N
  • Messkraft (Text): 6.5
  • Abmessung c in mm: 4 mm
  • Fehlergrenze_µm: 2 µm
  • Parallelitätsabweichung in µm: 2 µm
  • Fehlergrenze Ge (µm): 1 µm
  • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Norm:

DIN 863-3

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb