{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415357 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106442 | |
Herstellernummer | 00530434 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Werkstattmessschieber TWIN-CAL IP67 mit Messspitzen, Messbereich: 500mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
960,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar
384,00 €
304,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Schnabellänge | 150 mm | 150 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messtechnik | digital | digital |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |