• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x9 Stufen

Artikel-Nr.: 41531
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41531
EAN / GTIN 4031405415317
Herstellernummer 041531

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werden Sie den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit gerecht und sorgen für optimierte Rutschhemmung, sicheren Tritt und komfortablen Stand auf unseren Stufenleiter
  • Die Trittauflage aus geriffeltem Kunststoff wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden
  • Die clip-step Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter
  • Als Zubehör einzeln für 11,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich

Merkmal:

  • Anzahl Trittauflagen im Set: 11
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 523 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rutschhemmung: clip-step
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 2x9
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb