• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 Es Messeinsatz Ø3,5x15,5 mm Messfläche Schneide 0,75x4 mm

Artikel-Nr.: 4151799
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4151799
EAN / GTIN 4059192063771
Herstellernummer 4151799
L-Nummer L40080 2869

Beschreibung

Ausführung:

mit Schneide

Beschreibung:

  • 40 Es Messeinsatz mit Schneide (0.45 mm x 4)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz mit Schneide
  • Produkttyp: 40 Es

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb