• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 Ep Messeinsatz Ø3,5x15,5 mm Kegel 60 ° Ø 0,3 - 5,5 mm

Artikel-Nr.: 4151798
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4151798
    EAN / GTIN 4059192063764
    Herstellernummer 4151798

    Beschreibung

    Ausführung:

    mit Spitze 60°

    Beschreibung:

    • 40 Ep Messeinsatz mit Spitze (60°)

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenname: Micromar
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
    • Produktbezeichnung: Messeinsatz mit Spitze
    • Produkttyp: 40 Ep

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb