• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 Er Messeinsatz Ø3,5x15,5 mm Messfläche ballig R=5 mm

Artikel-Nr.: 4151797
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4151797
EAN / GTIN 4059192063757
Herstellernummer 4151797
L-Nummer L40080 2794

Beschreibung

Ausführung:

ballig

Beschreibung:

  • 40 Er Messeinsatz mit balliger Messfläche (6.5 mm)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz mit balliger Messfläche
  • Produkttyp: 40 Er
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb