• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 Et Messeinsatz Ø3,5x15,5 mm Messfläche Teller Ø 11,3 mm

Artikel-Nr.: 4151796
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4151796
EAN / GTIN 4059192063740
Herstellernummer 4151796
L-Nummer L40080 2769

Beschreibung

Ausführung:

plan

Beschreibung:

  • 40 Et Messeinsatz Teller (11.3 mm)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz Teller
  • Produkttyp: 40 Et
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb