{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Teilung | 0,05 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Teilung Nonius mm/Inch | ja | |
Feststellung | ja | |
Schnabellänge | 60 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet |
Artikelnummer | 415140 200 | |
EAN / GTIN | 7630041147766 | |
Herstellernummer | 00530506 |