• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 F Feinzeigermessschraube 0-1″ verchromt

Artikel-Nr.: 4150900
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4150900
EAN / GTIN 4059192004286
Herstellernummer 4150900
L-Nummer L40080 1209

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Feinzeiger in Bügel integriert
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromter Stahlbügel, wärmeisoliert
  • Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Feststelleinrichtung
  • Konstante Messkraft

Beschreibung:

Feinzeigermessschraube Micromar 40 F
  • Werksnorm Messbereich: 0 - 1″
  • Skalenteilungswert Feinzeiger (inch): .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Produkttyp: 40 F
  • Bezifferung Skalenblatt: 25-0-25;
  • Messbereich: 0 - 1″
  • Messbereich Feinzeiger (Messschraube) inch: ± .0025″
  • Spindelsteigung (imperial): .025″
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
  • Fehlergrenze inch: .00008″
  • Parallelitätsabweichung inch (Text): .00008″
  • Fehlergrenze Ge Feinzeiger inch: .00005″
  • Ebenheitsabweichung inch (Text): .00001″
  • Abmessung a in mm: 149 mm
  • Abmessung b in mm: 100 mm
  • Abmessung d in mm: 71 mm
  • Abmessung e in mm: 32 mm
  • Abmessung c in mm: 16 mm
  • Messkraft: 9 N
  • Messkraft (Text): 9
  • Spindeldurchmesser_mm: 7.5 mm
  • Parallelitätsabweichung in µm: 1 µm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb