• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step 4 Stufen

Artikel-Nr.: 41504
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41504
EAN / GTIN 4031405415041
Herstellernummer 041504
L-Nummer L90110 88

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2950 mm
  • Höhe: 1580 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 910 mm
  • Rutschhemmung: clip-step
  • Schrittlänge: 850 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 500 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb