• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech halbbuendig

Artikel-Nr.: 415.MT
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 415.MT
    EAN / GTIN 3148511754979
    Herstellernummer 415.MT
    L-Nummer L60130 3237

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diese Zange ist für hohen Kraftaufwand und Serienarbeiten geeignet und schneidet eine Vielzahl von Materialien.
    • Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.

    Merkmal:

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [m]: 125
    • Schnitt: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 2,0
    • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,9
    • Pianodraht Durchm. [mm]: -

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb