• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 125x2,5x22,23 mm gerade A30R PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 41493
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41493
    EAN / GTIN 9003170414937
    Herstellernummer 41493
    L-Nummer L50150 176

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

    Merkmal:

    • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 30 R- BFX A
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 2.5 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
    • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
    • Speziell für rost- und säurebeständige Stähle

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
    • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

    Empfehlung:

    • 0.75 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
    • 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

    Besonderheiten:
    • Perfekt zum Trennen von Edelstahl
    • Außergewöhnliche Schnittigkeit
    • Besonders lange Lebensdauer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb