• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING SW 1/2 x 9/16″ L.180mm

Artikel-Nr.: 41483234
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41483234
EAN / GTIN 4018754022878
Herstellernummer 41483234
L-Nummer L60010 779

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Sechskant
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 180 mm
  • m1: 9,5 mm
  • m2: 11 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Gewicht: 87 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/2 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb