• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING SW 5/16 x 3/8″ L.145mm

Artikel-Nr.: 41482024
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41482024
EAN / GTIN 4018754022854
Herstellernummer 41482024
L-Nummer L60010 901

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Sechskant
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 145 mm
  • m1: 6,3 mm
  • m2: 7,1 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Gewicht: 39 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 3/8 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb