• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 5/8″ L.210mm

Artikel-Nr.: 41473636
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41473636
    EAN / GTIN 4018754331550
    Herstellernummer 41473636
    L-Nummer L60010 7570

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ratschenringmaulschlüssel mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten
    • Ringseite 15° gewinkelte Ausführung mit Doppelsechskant
    • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
    • Maulstellung 15°
    • Rechts-/Links-Anzug durch Umschaltung an der Ringseite
    • Stabile, schlanke und leichte Konstruktion
    • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
    • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • d: 29 mm
    • Länge mm (L): 210 mm
    • Maulstellung: 15 °
    • Anzahl Zähne: 72
    • Gewicht: 150 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 5/8 ″
    • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/8 ″
    • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 5/8 ″
    • Breite mm (b): 28 mm
    • Arbeitswinkel: 5 °

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb