• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 3/8″ L.156mm

Artikel-Nr.: 41472424
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41472424
EAN / GTIN 4018754331512
Herstellernummer 41472424
L-Nummer L60010 7699

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite 15° gewinkelte Ausführung mit Doppelsechskant
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • Maulstellung 15°
  • Rechts-/Links-Anzug durch Umschaltung an der Ringseite
  • Stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 21 mm
  • Länge mm (L): 156 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Anzahl Zähne: 72
  • Gewicht: 64 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/8 ″
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 3/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 3/8 ″
  • Breite mm (b): 22 mm
  • Arbeitswinkel: 5 °

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb