• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LM-Einstiegleiter

Artikel-Nr.: 41445
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41445
EAN / GTIN 4003866414451
Herstellernummer 41445
L-Nummer L90060 92

Beschreibung

Beschreibung:

Hochhängbar mittels integrierten Haken. Inkl. Kabelschloss.

Merkmal:

Gewicht 6.6 kg
Leiterlänge 3.18 m
Material Aluminium
Nutzlänge 2.44 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb