• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Comfortstep B - Stehleiter 2 x 10 Stufen

Artikel-Nr.: 41438
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Stufe
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41438
    EAN / GTIN 4003866414383
    Herstellernummer 41438
    L-Nummer L90010 68

    Beschreibung

    Beschreibung:

    80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
    Holme abriebfest eloxiert.
    Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
    Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
    Rutschsichere Kunststoffschuhe.
    Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
    Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 4 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 15.8 kg
    Grundfläche 2,16 m × 0,65 m
    Leiterlänge 2.72 m
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
    Stufenanzahl 10
    Stufenanzahl 2 × 10
    Stufentiefe 80 mm
    senkrechte Leiterhöhe 2.5 m
    untere, äußere Breite 0.65 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb