• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Comfortstep B - Stehleiter 2 x 6 Stufen

Artikel-Nr.: 41435
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×6
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41435
EAN / GTIN 4003866414352
Herstellernummer 41435
L-Nummer L90010 286
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
Holme abriebfest eloxiert.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Rutschsichere Kunststoffschuhe.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 8.8 kg
Grundfläche 1,35 m × 0,53 m
Leiterlänge 1.65 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 2 × 6
Stufenanzahl 6
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.5 m
untere, äußere Breite 0.53 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb