• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Comfortstep S - Stehleiter 6 Stufen

Artikel-Nr.: 41424
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 6
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41424
EAN / GTIN 4003866414246
Herstellernummer 41424
L-Nummer L90010 604
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
Holme abriebfest eloxiert.
Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.5 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 9.7 kg
Grundfläche 1,27 m × 0,59 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm / 42mm
Leiterlänge 2.33 m
Material Aluminium
Plattformbreite 300 mm
Plattformhöhe 1.5 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 6
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 2.13 m
untere, äußere Breite 0.59 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb