• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Comfortstep S - Stehleiter 5 Stufen

Artikel-Nr.: 41423
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Stufe
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41423
    EAN / GTIN 4003866414239
    Herstellernummer 41423
    L-Nummer L90010 887

    Beschreibung

    Beschreibung:

    80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
    Holme abriebfest eloxiert.
    Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
    Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
    Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
    Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
    Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
    Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.25 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 8.4 kg
    Grundfläche 1,09 m × 0,56 m
    Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm
    Leiterlänge 2.06 m
    Material Aluminium
    Plattformbreite 300 mm
    Plattformhöhe 1.25 m
    Plattformlänge 250 mm
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 5
    Stufentiefe 80 mm
    senkrechte Leiterhöhe 1.88 m
    untere, äußere Breite 0.56 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb