• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider fuer Kupfer-Alu 1000V VSE

Artikel-Nr.: 414.52AVSE
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
Produktart Kabelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 414.52AVSE
EAN / GTIN 3148511755051
Herstellernummer 414.52AVSE
L-Nummer L60130 1407

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Kann mit einer Hand betätigt werden
  • Kein Verformen des abgeschnittenen Kabels
  • Schneide aus geschmiedetem, gehärtetem Stahl
  • Max. Schneidquerschnitt HTA: 240 mm²
  • Stromkabel NS: 3x150 + 70 oder 3x240 + 95

Merkmal:

  • B [mm]: 140
  • E [mm]: 37
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 280
  • Gewicht in Kilogramm: 1,05

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb