• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider Kupfer- / Aluminium 32mm

Artikel-Nr.: 413A.32
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 413A.32
EAN / GTIN 3148511754887
Herstellernummer 413A.32
L-Nummer L60130 2350

Beschreibung

Beschreibung:

  • System Knarre/Schneide zum Schneiden von Kabeln mit großem Durchmesser bei geringem Kraftaufwand
  • Praktisch bei engen Bauräumen
  • Rutschfeste Überzüge mit Handschutz
  • Schneidleistung: 32 - 52 mm

Merkmal:

  • B [mm]: 58
  • C [mm]: 34
  • d max. [mm]: 32
  • E [mm]: 7,8
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65
  • Gewicht in Gramm: 385

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb