• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachleiter 4,2m Anthrazit beschichtet

Artikel-Nr.: 41397
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41397
    EAN / GTIN 4003866413973
    Herstellernummer 41397

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
    Außermittige Sprossenanordnung.
    Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
    Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
    Äußere Breite: 340 mm.
    Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
    Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

    Merkmal:

    Belastung max. 150 kg
    Farbe Anthrazitgrau
    Gewicht 6.8 kg
    Leiterbreite 340 mm
    Leiterlänge 4.2 m
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 280 mm
    Sprossenanzahl 15
    Stufentiefe 30 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb