• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachleiter 2,8m Braun beschichtet

Artikel-Nr.: 41394
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41394
EAN / GTIN 4003866413942
Herstellernummer 41394

Beschreibung

Beschreibung:

Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
Außermittige Sprossenanordnung.
Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
Äußere Breite: 340 mm.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

Merkmal:

Belastung max. 150 kg
Farbe Braun
Gewicht 4.8 kg
Leiterbreite 340 mm
Leiterlänge 2.8 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 280 mm
Sprossenanzahl 10
Stufentiefe 30 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb