• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saferstep S - Stehleiter 8 Stufen

Artikel-Nr.: 41378
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 8
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41378
EAN / GTIN 4003866413782
Herstellernummer 41378
L-Nummer L90010 324

Beschreibung

Beschreibung:

Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
Holme abriebfest eloxiert.
Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.15 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 12.3 kg
Grundfläche 1,58 m × 0,64 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 68mm / 48mm
Leiterlänge 2.99 m
Material Aluminium
Plattformbreite 300 mm
Plattformhöhe 2.12 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 8
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 0.64 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb