• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saferstep L - Anlegeleiter 16 Stufen

Artikel-Nr.: 41366
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 16
Material Aluminium
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41366
EAN / GTIN 4003866413669
Herstellernummer 41366
L-Nummer L90010 184

Beschreibung

Beschreibung:

Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
Holme abriebfest eloxiert.
Auch als Regalleiter erhältlich.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 5.45 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.89 m
Gewicht 13.3 kg
Leiterlänge 4.74 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 16
Stufentiefe 80 mm
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb