• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saferstep L - Anlegeleiter 12 Stufen

Artikel-Nr.: 41362
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41362
EAN / GTIN 4003866413621
Herstellernummer 41362
L-Nummer L90010 166

Beschreibung

Beschreibung:

Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
Holme abriebfest eloxiert.
Auch als Regalleiter erhältlich.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.4 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.8 m
Gewicht 10.3 kg
Leiterlänge 3.62 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 12
Stufentiefe 80 mm
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb