• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saferstep L - Anlegeleiter 8 Stufen

Artikel-Nr.: 41358
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41358
    EAN / GTIN 4003866413584
    Herstellernummer 41358
    L-Nummer L90010 164

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
    Holme abriebfest eloxiert.
    Auch als Regalleiter erhältlich.
    Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
    Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
    Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.35 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 6.5 kg
    Leiterlänge 2.5 m
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
    Stufenanzahl 8
    Stufentiefe 80 mm
    Äußere Breite 420 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb