• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saferstep L - Anlegeleiter 6 Stufen

Artikel-Nr.: 41356
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41356
    EAN / GTIN 4003866413560
    Herstellernummer 41356
    L-Nummer L90010 828

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
    Holme abriebfest eloxiert.
    Auch als Regalleiter erhältlich.
    Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
    Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
    Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 2.8 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 5 kg
    Leiterlänge 1.94 m
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
    Stufenanzahl 6
    Stufentiefe 80 mm
    Äußere Breite 420 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb